Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H. Modelo: RXB-39H. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Marathon, 75 CV, 3550 rpm, 460 V. Separador de aceite Frick. MAWP: 300 psi a 200ºF. Enfriador de aceite frick. Panel de control electromecánico Frick RXB. Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo/Serie: XJS120L0037FR. Configuración Vi: 2,2 a 5,0. Desplazamiento: 222 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 18.804 horas. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BDBS02
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RXB-39H
  • Serial Number: S0008EFENWHAA3

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXB 39H - 75 HP