Compresor de tornillo rotativo Frick RXB Plus

Compresor de tornillo rotativo Frick RXB Plus

Compresor de tornillo rotativo Frick RXB Plus, modelo/SN XJS120S0935D, utiliza refrigerante NH3 o R-22. Relación de volumen 22-50. Esta unidad se adapta directamente a un paquete de tornillos Frick RXB 39 o RXB 30 para amoníaco o freón. La unidad se puede montar con accionamiento directo en un paquete personalizado. La capacidad normal utiliza un motor de 100 hp y 3550 rpm.

Product Details

  • Cantidad en stock: PC01.12
  • Manufacturer: Frick
  • Model: XJS120S0935D

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de tornillo rotativo Frick RXB Plus