Frick RXF-30 Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120M, 75 HP, 230 V)

Frick RXF-30 Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120M, 75 HP, 230 V)

Frick Rotary Screw Compressor Package - Sales Order No: 30073128910, Model: RXF-30, Serial No: 10241D42682742, Refrigerant: R-717, Max Design Pressure: 300 PSIG, Year Built: 2014. Frick Bare Screw Compressor - Model: XJF120M, Serial No: 10241042457668, Max Allowable Pressure: 400 PSIG, Max RPM: 3600. Certified by Johnson Controls Oil Separator - National Board: 116283, MAWP: 300 PSI @ 250 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI, Year Built: 2014.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AMSI01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF-30
  • Número de serie: 10241D42682742
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXF-30
  • Paquete SN: 10241D42682742
  • Orden del paquete: 30073128910
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJF120M
  • Compresor SN: 10241042457668
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Año de fabricación del compresor: 2014
  • Horas de funcionamiento del compresor: 45,791
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 116283
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3,555
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 169
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364TSC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 5,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2014
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick RXF-30 Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120M, 75 HP, 230 V)