Frick RXF-39 Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120L, 40 HP 230/460 V)

Frick RXF-39 Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120L, 40 HP 230/460 V)

Frick Rotary Screw Compressor Package. Frick Bare Screw Compressor - Model: XJF120L, Serial No: 0678FF, Refrigerant: R-717, Volume Ratio: 2.2-5.0, Max Speed: 3600 RPM, Design Pressure: 350 PSIG, Year Mfr: 2003. Certified by York Refrigeration Oil Separator - National Board: 148883, MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AMSI05
  • Fabricante: Frick
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)

Detalles del paquete

  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXF-39

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJF120L
  • Compresor SN: 678FF
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2003
  • Horas de funcionamiento del compresor: 7,652
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 148883
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Control Panel

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: U.S. Premium Efficiency
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 3,560
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 90/45
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 286TSC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 69
  • Peso libras): 4,800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2003
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Frick RXF-39 Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120L, 40 HP 230/460 V)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente