Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50-H (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50-H (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - Número de pedido de venta: 28485901000, Número de modelo: RXF 50 H, Número de serie: 1249, Refrigerante: R717, Presión máxima de diseño: PSIG: 300, KPA: 2068, Año de fabricación: 2007. Horas totales: 67765,9. Compresor de tornillo desnudo giratorio Frick - Modelo/Serie: XJF120S2324DD, Refrigerante: R717, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima de accionamiento RPM: 3600, Volumen barrido a velocidad máxima: 296, Presión máxima permitida: 350, Año de fabricación: 2007, Total Horas que se muestran en el panel de control: 67765,9. Motor industrial Ram Industries - Número de serie: W200084602-FK, Número de modelo: N3CB24240SNHZ 000846, HP: 150, RPM: 3555, PH: 3, Hz: 60, Voltios: 230/460, FLA: 334/167, Marco: 405TSC, Incluye: LN-ODP, NEMA DES: B, Código: F, Amb máx.: 40 C, Servicio: CONT, Ins: F, SF: 1,15. Separador Frick/York - MAWP 300 PSI @ 250 F, MEWP 13 PSI @ 250 F, MDMT -20 F @ 300 PSI, Año de construcción: 2007, Junta Nacional: 156413. Placas intercambiadoras de calor Alfa Laval - N.º de artículo: 34561790 05, Tipo : HP52-60H, N.º de MFG: 17938262, Fecha de MFG: 2005. Panel de control Frick Quantum LX - Caja del panel de control industrial: No BN-661272. Voltios: 115 CA, Amperios: Control: 5, PH: 1, Hz: 50/60 , Código de identificación: Quantum. El control se ha encendido y muestra la tabla de funciones.

Product Details

  • Cantidad en stock: DYL01
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RXF-50-H
  • Serial Number: 1249
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Frick
  • Package Model: RXF-50-H
  • Package SN: 1249
  • Package Order: 28485901000
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 300

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Frick
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: XJF120S
  • Compressor SN: 2324DD
  • Compressor Max Speed (RPM): 3,600
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 350
  • Compressor Year Manufactured: 2007
  • Compressor Run Time Hours: 67,765.9
  • Fixed/Variable VI: Variable
  • Compressor Volume Ratio: 2.2-5.0
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 156413
  • Oil Cooling Type: Liquid Injection

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: Frick
  • Micro Control Panel Description: Frick Quantum LX Control Panel - Industrial Control Panel Enclosure: No BN- 661272. Volts: 115AC, Amps: Control: 5, PH: 1, Hz: 50/60, ID Code: Quantum. Control has been powered up and displays function able.

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: RAM Industries
  • Motor Horsepower(HP): 150
  • Motor RPM: 3,555
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 334/167
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 405TSC

Dimensions:

  • Length (Inches): 88
  • Width (Inches): 53
  • Height (Inches): 80
  • Weight (LBS): 3,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2007
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RXF-50-H (Frick XJF120S, 150 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)


Precio:
$0