Compresor de Tornillo Frick 450 HP

Compresor de Tornillo Frick 450 HP

Unidad compresora de tornillo Frick con economizador, modelo 1989 RWB 222E Motor 450 HP 460 voltios 3540 rpm, filtros de aceite dobles, separador de aceite, economizador, 25 000 horas actuales. Si lo desea, FES reacondicionará este compresor según las nuevas especificaciones de la máquina, de modo que las horas vuelvan a 0.

Product Details

  • Cantidad en stock: 180.PMI429.30
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-222E

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de Tornillo Frick 450 HP