Paquete de compresor de tornillo Frick-800 HP

Paquete de compresor de tornillo Frick-800 HP

1997 Paquete de compresor de tornillo Frick: 800 HP. Modelo: RWBII316-H. Número de serie: SO377RFMPLTAA00. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2,2/5,0. Velocidad máxima: 6600 rpm, Presión de diseño: 650 psig. Capacidad: 668 TR. Motor Louis Allis, Tipo: DPX, S/N: 8RMM344L, 800 hp, 3560 rpm, 2300/4000 V, 182/105 amperios, 60 Hz, trifásico. Separador de aceite, Nat'l Bd y S/N: 136634, cámara de carcasa MAWP: 300 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi, presión máxima de diseño: 300 psig. Bomba rotativa Viking, modelo: HU2954, S/N: 10873704. Motor Unimount de EE. UU., 1,5 hp, 208-230/460 V, 5,1-5,0/2,5 amperios, 1730 rpm, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 16 pies 3 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto. Horas de funcionamiento 6,172. (SR500).

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC828.
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-II-316H
  • Serial Number: SO377RFMPLTAA00

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo Frick-800 HP