Máquina para hacer hielo Frick Shell - 25 toneladas

Máquina para hacer hielo Frick Shell - 25 toneladas

Máquina para hacer hielo Frick Shell. Capacidad aproximada: 25 toneladas diarias de hielo en cáscara/fragmentado. Nacional Bd. : 25297. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. Los fabricantes de hielo Frick Shell son unidades automáticas de fabricación de hielo diseñadas para producir de forma económica hielo fragmentado sólido y transparente en grandes cantidades. El diseño es muy básico en construcción y consta de una sección de congelación y una sección de recolección. Para fabricar hielo, se rocía agua por el exterior de los tubos refrigerados verticales de acero inoxidable. A medida que el agua viaja por los tubos, se endurece y se convierte en hielo. Una vez que se ha logrado el espesor deseado, los tubos entran en un ciclo de descongelación que hace que el hielo acumulado se agriete y se deslice hacia el sinfín de descarga de recolección. Las aplicaciones comunes incluyen el envasado de verduras, frutas, aves y pescado. También se utiliza como ingrediente de proceso en la industria cárnica, panificadora o del hormigón. Cantidad de tubos: 26. Diámetro/longitud del tubo: 4 pulg. / 10 pies. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 2 pulg. de diámetro. puerto. Peso estimado: 16.000 libras. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 9 pies 5 pulgadas de ancho x 19 pies 6 pulgadas de alto (ACNxx-61).

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF157.5
  • Manufacturer: Frick

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina para hacer hielo Frick Shell - 25 toneladas