Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día

Máquina de hielo en tubo Frick. Junta Nacional/N.º de serie: 102347. Cámara Frick Shell: Presión de trabajo máxima permitida: 250 PSI a 300 F. Temperatura mínima de diseño del metal: -20 F a 10,2 PSI. Modificado por Artwelding Co.Inc. MAWP: 250 PSI @ -200 F. Número de serie: 4860. Fecha de fabricación: 24-03-1993. Tonelaje estimado de hielo: 56 Toneladas. La máquina de hielo Frick es muy similar a la máquina de hielo Vogt P34 en estilo y capacidad. Hielo 7/8 OD

Product Details

  • Cantidad en stock: IPC06
  • Manufacturer: Frick
  • Model: TIM F36N
  • Serial Number: 102347

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes

Dimensions:

  • Length (Inches): 84
  • Width (Inches): 84
  • Height (Inches): 216
  • Weight (LBS): 10,000
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes
  • Known Issues or Problems: Missing refrigeration valves.

Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día


Precio:
$0