Frick TIM F36N Mini máquina de hielo en tubo (amoniaco (R-717 | NH3) 56 toneladas de hielo de 7/8" de diámetro exterior por día
Máquina de hielo en tubo Frick. 56 Toneladas estimadas por día. La máquina de hielo Frick es muy similar a la máquina de hielo Vogt P34 en estilo y capacidad. Hielo 7/8 OD
Product Details
- Cantidad en stock: IPC08
- Manufacturer: Frick
- Model: TIM F36N
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 89
- Height (Inches): 213
- Weight (LBS): 10,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: The data plate is not readable.