Condensador evaporativo Frick VCA-404A (404 toneladas nominales, motores de 2 a 10 HP, 1 unidad de torre)

Condensador evaporativo Frick VCA-404A (404 toneladas nominales, motores de 2 a 10 HP, 1 unidad de torre)

Condensador Evaporativo Frick VCA-404A (404 Toneladas Nominales, 2 Motores de 10 HP, 1 Unidad de Torre). Número de serie: U111374001. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 404 Toneladas Nominales. 287 toneladas de amoníaco. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 2 a 10 HP.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GENR39
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: VCA-404A
  • Número de serie: U111374001

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 404
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 287
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 49
  • Unidad CFM (CFM): 75,300

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 152
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 111
  • Peso superior (LBS): 4,020
  • Longitud inferior (pulgadas): 168
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 111
  • Peso inferior (LBS): 10,020

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 610

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 2

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The pump is cracked from where the pump head and motor frame are connected.
Condensador evaporativo Frick VCA-404A (404 toneladas nominales, motores de 2 a 10 HP, 1 unidad de torre)