Trampa de succión de amoníaco vertical Frick (86 pulgadas x 112 pulgadas, 4259 galones)

Trampa de succión de amoníaco vertical Frick (86 pulgadas x 112 pulgadas, 4259 galones)

Acumulador de amoníaco vertical Frick (86 x 112 pulgadas, 4259 galones) Número de serie: 138881. Número de la Junta Nacional del tanque: 13881. Capacidad estimada del tanque (galones): 4259. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -50 F a 100 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1998. Acumulador vertical de 90 x 12 pies 8 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENR23
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 138881

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 86
  • Longitud del tanque (pulgadas): 112
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 4,259
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 13881
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 100 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet: 1 Inlet: 1

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 128
  • Peso libras): 6,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1998
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Trampa de succión de amoníaco vertical Frick (86 pulgadas x 112 pulgadas, 4259 galones)


Precio:
$0