- Detalles del producto
Frick (York) ATRB 284XW 3 Serpentín evaporador de amoníaco - 10 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)
Frick (York) ATRB 284XW 3 Serpentines de evaporador de amoníaco: 10,3225 toneladas, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines de baja temperatura. Tiene una capacidad de 8258 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 10,3225 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 10566 CFM. Tiene baterías de expansión directa alimentadas desde abajo con un sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 2 motores de ventilador de 0,5 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR09
- Fabricante: Frick
- Modelo: ATRB 284XW 3
- Número de serie: 37050600
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 8,258
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.88
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 8,258
- Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 6.88
- Flujo de aire (CFM): 10,566
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 3.39
- Tipo de bobina: Direct Expansion
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 2
- Zurdo o diestro: Right
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
- RPM del motor: 1,200
- Voltaje del motor: 460-3-60
- Fases del motor: 1.1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 82
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2003
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!