Frick (York) IDC 3610-4Q Torre de condensador evaporativo (unidades de 1 torre, 900 toneladas)

Frick (York) IDC 3610-4Q Torre de condensador evaporativo (unidades de 1 torre, 900 toneladas)

Año de fabricación: 2005
Número de unidades en el paquete: 1 (solo queda 1 de las 4 que aparecen en la imagen)
Toneladas nominales (total): 900 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 638 TR*
CFM (total): 155125 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 300 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 7,5 HP 715 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 50 HP, 460 V, 57 FLA, 60 Hz, trifásico

Dimensiones superiores (por unidad): 22'8 largo x 12' ancho x 9'8 alto
Peso superior (por unidad): 28,013 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 22'8 L x 12' W x 8' H
Peso inferior (por unidad): 7,320 LBS

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Product Details

  • Cantidad en stock: MRBA08
  • Manufacturer: Frick
  • Model: IDC 3610-4Q
  • Serial Number: 41724-100

Condenser Details

  • Multiple Units Included in Package? No
  • # Units included in Package: 1
  • Unit Nominal Tons (TR): 900
  • Unit Ammonia Tons (TR): 638
  • Unit CFM (CFM): 155125
  • Design Pressure (PSI): 300

Condenser Dimensions

  • Top Length (Inches): 272
  • Top Width (Inches): 144
  • Top Height (Inches): 116
  • Top Weight (LBS): 28013
  • Bottom Length (Inches): 272
  • Bottom Width (Inches): 144
  • Bottom Height (Inches): 96
  • Bottom Weight (LBS): 7320

Pump Details

  • Pump Included? No
  • Pump Recommended HP: 7.5
  • Pump Recommended Gallons per Minute (GPM): 715

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 50
  • Motor RPM: 1775
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2005

Frick (York) IDC 3610-4Q Torre de condensador evaporativo (unidades de 1 torre, 900 toneladas)