Frick (York) SCS-263SH RH1 Bobina evaporadora de amoníaco - 5 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
Serpentín evaporador Frick (York) SCS-263SH RH1 - 5.1 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con serpentines de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados. Una capacidad húmeda de 4080 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 5,1 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 3720 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 5 (TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 6248 CFM con una velocidad frontal de 600 FPM. Baterías de expansión directa alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Se incluyen 2 motores de 0,33 HP con la unidad.
Product Details
- Cantidad en stock: GENR38
- Manufacturer: Frick
- Model: SCS-263SH RH1
- Serial Number: 370650300
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 4,080
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 5.1
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 3,720
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 5
- Air Flow (CFM): 6,248
- Face Velocity (FPM): 600
- Coil Type: Direct Expansion
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 67.4
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 2
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors (2): 1/3 HP, 1140 RPM,80 FLA/ Motor, 460 Volts, 60 HZ 3 PH.
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1,140
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 84
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 34
- Weight (LBS): 848
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes