Evaporador de 3 ventiladores Frick/York International - 8,56 TR
2003 Evaporador de 3 ventiladores Frick/York International. Modelo: DC25-384. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 8,56 toneladas con TD de 10ºF, recirculación de líquido y serpentín húmedo. Flujo de aire: 12.897 cfm. Presión de diseño: 230 psig. Volumen de la bobina: 3,85 pies cúbicos. ft. Espaciado nominal de aletas: 5 aletas/pulg. Número de filas de bobinas: 8. Área de superficie total: 2,494 pies cuadrados (3) 24 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores de ventilador, 3/4 hp, 1140 rpm, 230 V, 1.4 FLA, 60 hz, trifásicos. Techo montado. Construcción de acero galvanizado. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. (2) drenaje de 1-1/2 pulg. Peso aproximado: 2,787 libras. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 7 pies 1 pulgada de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN150)(BI).
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI674.a
- Manufacturer: Frick
- Model: DC25-384.
- Serial Number: 369660100
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 8.56
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 0.00
- Air Flow (CFM): 12,897
- Coil Volume (ft3): 3.85
- Fins Per Inch: 5
- # Fans: 3