Evaporador Frigid Coil de 2 ventiladores - 20 toneladas
Evaporador de 2 ventiladores Frigid Coil 2000. Modelo: ALCB 239833LRTHGUIPPCD. Refrigerante: alimentación superior recirculada R-717. Capacidad nominal nominal: 20 toneladas para una habitación que sufre un cambio de temperatura de 10 grados, o la producción es de 24018 BTUH/grado de cambio de temperatura. (2) ventiladores de 42 pulgadas de diámetro (motores de ventilador de 3 hp) que producen un flujo de aire de 33978 cfm sobre una bobina de 3735 pies cúbicos. pies de superficie, 3 aletas por pulgada y 8 filas de profundidad. La unidad también cuenta con una bandeja aislada y descongelación por gas caliente. Dimensiones totales: 12 pies 1 pulgada de largo x 4 pies de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC349.12
- Manufacturer: Frigid Coil
- Model: ALCB 239833LRTHGUIPPCD
- Serial Number: 39506AIR
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 24,018.00
- Air Flow (CFM): 33,978
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier