Frigid Coil 300 HTC/T 684 Bobina evaporadora de freón (baja temperatura)

Frigid Coil 300 HTC/T 684 Bobina evaporadora de freón (baja temperatura)

Serpentín evaporador de 6 ventiladores de expansión directa Frigid Coil. Serie 300 HTC-T 684 (29427 B). Serie 25003. Fecha 8/86. Motores: (6) 1/3 HP, 230 V, 1,6 amperios cada uno, 1140 RPM, trifásicos, 60 Hz. 23,277 pies cúbicos por minuto. Refrigerante: R-22 (freón). Presión de prueba: 350 PSI. 4 FPI. Dimensiones de la bobina: 16,5 pies de largo x 3,5 pies de ancho x 4 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JWOH06D
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: 300 HTC/T 684
  • Número de serie: 25003

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 198
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1986
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Frigid Coil 300 HTC/T 684 Bobina evaporadora de freón (baja temperatura)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente