Frigid Coil 300 LTC/T 684 Serpentín evaporador de freón (baja temperatura)
Serpentín evaporador de 6 ventiladores de expansión directa Frigid Coil. Serie 300 HTC-T 684 (29427 A). Serie 25000. Fecha 8/86. Motores: (6) 1/2 HP, 230 V, 2,0 amperios cada uno, 1140 RPM, trifásicos, 60 Hz. 29,463 pies cúbicos por minuto. Refrigerante: R-22 (freón). Presión de prueba: 350 PSI. 4 FPI. Dimensiones de la bobina: 16,5 pies de largo x 3,5 pies de ancho x 4 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JWOH06A
- Manufacturer: Frigid Coil
- Model: 300 LTC/T 684
- Serial Number: 25000
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 6
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 230
- Motor Amps: 2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 198
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 48
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1986
- Spec Sheet Available: No