Condensador enfriado por aire de bobina frígida - 20 TR
Condensador enfriado por aire York / Frigid Coil - 20 TR. Refrigerante: R-22. Modelo: VCB-64. Capacidad: 30.664 por TD grado F BTU/HR (25,5 TR a 10F TD). Tubos de cobre con fornituras de aluminio. Motores de ventilador (2): 3 HP, 460V, 60Hz, trifásicos. Año: 1994. Peso: 1750 lbs. Dimensiones: 117 pulgadas de largo x 87,25 pulgadas de ancho x 56,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSMI02
- Manufacturer: Frigid Coil
- Model: VCB-64
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled