Bomba Fristam 1 HP Modelo FPX701
Bomba centrífuga Fristam. Modelo FPX701, S/N FPX70197513, salida de 1-3/8 pulg., entrada de 1-1/2 pulg. Motores Industriales Baldor. Modelo CWDM3546T, 1 hp, 1725 rpm, 484 rpm finales, 208-230/460 voltios, 3.5-3.2/1.6, 60 hz, trifásico, bastidor 143TC. Configuración actual 0-30 gpm 7 psi máx. 15 pies. Dimensiones totales 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de largo x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH433.3
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX701
- Serial Number: FPX70197513