Bomba Centrífuga Fristam (7,5 CV)
Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. S/N: 122164009. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 575 V, 6,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP134.
- Manufacturer: Fristam
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Speed RPM: 0
- Impeller Diameter (inches): 6
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-line
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 6.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 14