Bomba centrífuga Fristam
Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX702-99. Número de serie: FPX70297932. Capacidad: 22,5 gpm a 24 psi y 54 tdh. Sello mecánico único. Motor Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,7-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento y es completamente compatible con CIP. Entrada: Línea 'S' de 2 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2612.1a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX702-99
- Serial Number: FPX70297932