Bomba centrífuga Fristam
Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX722-145. S/N: 22174060. Capacidad: 66 gpm @ 58 psi y 136 tdh. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 15.2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entrada: Línea 'S' de 2 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP2624.2
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX722-145
- Serial Number: 22174060