Bomba centrífuga Fristam Serie FPX

Bomba centrífuga Fristam Serie FPX

1996 Bomba centrífuga Fristam Serie FPX. Modelo: FPX1161-320. Número de serie: FPX1161961560. Capacidad: 500 gpm a 67 psi y 155 cabeza/pie. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 12 pulgadas, 30 hp, 1750 rpm, 230/460 voltios, 76/38 amperios, 60 Hz, trifásico. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 10 pulg. de ancho x 1 pie 9 pulg. de alto (ACN53-96).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL283.15
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX1161-320
  • Número de serie: FPX1161961560

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam Serie FPX