Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX732-135. Número de serie: FPX732971851. Motor Sterling Electric, Inc.: 7,5 Hp, 3490 Rpm, 208-230/460 V, 20-18,5/9,3 A, 60 Hz, trifásico. (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. impulso. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 1-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 1-5/8 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDVI184B
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX732-135
  • Número de serie: FPX732971851

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam