Bomba centrífuga Fristam
Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX731-170. Número de serie: FPX73101698. Capacidad: 56 gpm a 14 psi y 33 tdh. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1740 rpm, 230/460, 4.2-2.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de uso general con aplicaciones en los siguientes campos: embotellado, limpieza CIP, emulsificación, evaporación, ósmosis inversa, acondicionamiento de agua, extracción, homogeneización y fermentación, entre muchos otros. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras manipula productos sensibles al corte. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) conector de línea S de 3/8 pulg. de diámetro, (1) conector de línea S de 1-1/2 pulg. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 22 pulgadas x 11 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MFBB360B.
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX731-170
- Serial Number: FPX73101698