Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

1993 Bomba Centrífuga Fristam. Modelo: FZ-20. Número de serie: FZ2073010. Clasificación de capacidad nominal: 135 gpm a cabeza-pie: 39,1 con caballos de fuerza del motor: 4,25. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Motor eléctrico Baldor. Entradas: (1) Conexión S-line de 2 pulgadas. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies. 9 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies. 4 pulgadas de alto (ACN45a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCCB065.5a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FZ-20
  • Número de serie: FZ2073010

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam