Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

1996 Bomba centrífuga Fristam Modelo FPX11161-320, S/N FPX1161961561. 4 x 4. Capacidad: 400 gpm a 75 psi. Desplazamiento por revolución: 0,228 gal. Presión máxima de entrada: 150 psi. Opción de sello: mecánico interno simple. Diámetro del impulsor: Motor Baldor de 320 mm o 12 5/8 pulg., 30 hp, 1750 rpm, 230/460 voltios, 76/38 amperios, 60 Hz, trifásico. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie. 5 pulgadas de alto (ACN53).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL255.10
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX1161961561
  • Número de serie: FPX1161961561

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam