- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fristam
Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX712 130. S/N: 12168434. (1) 5-1/4 pulg. de diámetro. impulso. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 3475 rpm, 230/460 voltios, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada s-line de 2 pulgadas. (1) Salida s-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11-3/8 pulgadas de largo x 11-1/4 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RLOL488B
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FPX712-130
- Número de serie: 12168434