Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPX702-99. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (1) 4 pulgadas de diámetro. impulso. Información del motor no especificada. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 7-3/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0231.4
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX702-99
  • Número de serie: FPX702994286

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam