Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL-150 (15 HP, 155,4 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-150. Serie 007717. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Motor GE: 15 HP, 208-230/460 V, 38,5-34,8/17,4 amperios, 1760 RPM, estructura 254 TCY, 60 Hz, trifásico, TE. Transmisión de reducción de engranajes Nord: relación 14,00 (125 RPM finales, 32,4 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN115)
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1053
- Manufacturer: Fristam
- Model: FKL-150
- Serial Number: 7717
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 155.4
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.259
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 32.56
- Max Speed RPM: 600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 300
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 38.5-34.8/17.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254TCY
Dimensions:
- ACN: 115