Bomba de Desplazamiento Positivo Fristam FKL-50 - 5 HP
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-50. serie 007720. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,097 galones. Caudal máximo: 58,2 galones por minuto a 600 RPM. Motor GE: 5 HP, 1745 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 184 TCY. Reductor Nord: relación 10,89. RPM finales: 160 (15,5 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN80)
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1056
- Manufacturer: Fristam
- Model: FKL50
- Serial Number: 7720
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.097
- Drive Ratio: 10.89