Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (10 HP, 155,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (10 HP, 155,4 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-150. Serie 007707. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Motor GE: 10 HP, 208-230/460 V, 26,6-23,8/11,9 amperios, 1755 RPM, estructura 215 TCY, 60 Hz, trifásico, TE. Accionamiento reductor de engranajes. Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN115)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CAGC926
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FKL150
  • Número de serie: 7707

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 155.4
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.259
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 38.81682322801024
  • RPM de velocidad máxima: 600
  • Presión máxima MAWP (PSI): 300
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 26.6-23.8/11.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TCY

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (10 HP, 155,4 GPM máx.)