Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (155,4 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-150. Serie FKL1501004300. Presión máxima: 500 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN115)
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1038
- Manufacturer: Fristam
- Model: FKL150
- Serial Number: FKL1501004300
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 155.4
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.259
- Max Speed RPM: 600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 500
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 115