Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (5 HP, 155,4 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-150. Serie FKL1500601735. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Motor Baldor: 5 HP, 208-230/460 V, 13,8-13/6,5 amperios, 1750 RPM, bastidor 184TC, 60 Hz, trifásico, TEFC. Reductor de engranajes SEW-Eurodrive: relación 11,88, 147 RPM finales (38 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN115)
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1055
- Manufacturer: Fristam
- Model: FKL150
- Serial Number: FKL1500601735
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 155.4
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.259
- Drive Ratio: 11
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 41.20454545454545
- Max Speed RPM: 600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 300
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 13.8-13/6.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184TC
Dimensions:
- ACN: 115