Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL150 (7,5 HP, 155,4 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-150. Serie 007706. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Motor GE: 7,5 HP, 1755 RPM, bastidor 213TCY, 60 Hz, trifásico, TE. Reductor Nord: relación 11,71. RPM finales: 150 (38,85 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN115)
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC920
- Manufacturer: Fristam
- Model: FKL150
- Serial Number: 7706
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 155.4
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.259
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 38.81682322801024
- Max Speed RPM: 600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 300
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 18.2/9.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 213TCY
Dimensions:
- ACN: 115