Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL50 (10 HP, 58,2 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam. Modelo FKL-50. Serie: 007718. Presión máxima: 300 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,097 galones. Caudal máximo: 58,2 galones por minuto a 600 RPM. Motor GE: 10 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 215 TCY. Reductor Nord: relación 11,71 (150 RPM finales, 14,55 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. (ACN80)
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1054
- Manufacturer: Fristam
- Model: FKL50
- Serial Number: 7718
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 58.2
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.010
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 1.498719043552519
- Max Speed RPM: 600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 300
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 23.8/11.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215TCY
Dimensions:
- ACN: 80