Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL275L (7,5 HP, 78,4 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Fristam. Modelo: FL2-75-L. Serie 75L0802294 / 0688510006. Velocidad máxima: 800 RPM. Presión máxima: 120 PSI. Desplazamiento por revolución: 0,098 galones. Caudal máximo: 78,4 GPM a 800 RPM. Relación de transmisión: 11,71 (150 RPM finales, 14,7 GPM). Motor GE: 7,5 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Puertos: 2 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1014
- Manufacturer: Fristam
- Model: FL275L
- Serial Number: 75L0802294 / 0688510006
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 78.4
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.098
- Drive Ratio: 11
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 15.635454545454545
- Max Speed RPM: 800
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 120
- # Inlets/Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 18.2/9.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3