Bomba centrífuga Fristam serie FP - 5 HP
Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP712. S/N: 12122759. Capacidad: 150 gpm. Diámetro del impulsor: 5.00 in. Opción de sello: doble mecánico con lavado. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. La serie FP es la bomba original de Fristam que ha establecido el estándar para centrífugas de alto rendimiento. Estas bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan las aplicaciones más exigentes, como extracción al vacío de evaporadores y productos viscosos, calientes o abrasivos. Completamente compatible con CIP y SIP. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto (ACN25).
Product Details
- Cantidad en stock: OIP103.
- Manufacturer: Fristam
- Model: FP712
- Serial Number: 12122759
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal