Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP

Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP3422. S/N: 342223073. Capacidad: 60 gpm. Diámetro del impulsor: 5-3/4 pulg. Opción de sello: doble mecánico con lavado. Motor Baldor. La serie FP es la bomba original de Fristam que ha establecido el estándar para centrífugas de alto rendimiento. Estas bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan las aplicaciones más exigentes, como extracción al vacío de evaporadores y productos viscosos, calientes o abrasivos. Completamente compatible con CIP y SIP. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Modelo actual: FP 722. (ACN29).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP101.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP3422
  • Número de serie: 342223073

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FP