- Detalles del producto
Bomba centrífuga Fristam serie FP
Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP742. S/N: 42122495. Capacidad: 100 gpm. Diámetro del impulsor: 5-3/4 pulg. Opción de sello: doble mecánico con lavado. Motor, 230 V, 7,5 amperios. La serie FP es la bomba original de Fristam que ha establecido el estándar para centrífugas de alto rendimiento. Estas bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan las aplicaciones más exigentes, como extracción al vacío de evaporadores y productos viscosos, calientes o abrasivos. Completamente compatible con CIP y SIP. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP104.
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FP742
- Número de serie: 42122495