Bomba centrífuga Fristam serie FP
Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP722A. Número de serie: 221-29327. Capacidad: aprox. 62 gpm a 10,5 psi y 24 tdh. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Opción de sello: mecánico simple. Motor: 2 hp, 1800 rpm, 460 V, 3 amperios, trifásico. Las bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan las aplicaciones más exigentes, como extracción al vacío de evaporadores, productos viscosos, calientes o abrasivos. Construcción de acero inoxidable 316L. Entradas: (1) Línea S de 1-1/2 pulg. Salidas: (1) Línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 15-1/2 alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNCC180.4a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FP722A
- Serial Number: 221-29327
Pump Details