Bomba centrífuga de acero inoxidable Fristam serie FP - 3 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Fristam serie FP - 3 HP

Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FP. Modelo: FP722-145. S/N: 22174190. Diámetro: 145 mm. Clasificación A3. Motor Leeson Washguard: 3 HP, 3490 RPM, 208-230/460 V, 8,4-7,6/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Capacidad estimada: 20 GPM a 60 PSI (3600 RPM). Puertos (entrada/salida): 2 pulg. de diámetro. Línea S / 1,5 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho x 1 pie 2 pulg. de alto (ACN32) (H)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HGPS1038.6
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP722-145
  • Número de serie: 22174190

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de acero inoxidable Fristam serie FP - 3 HP