Bomba centrífuga Fristam FP10521 (20 HP, 380 GPM máx.)

Bomba centrífuga Fristam FP10521 (20 HP, 380 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo FP1052 1. Serie 5122119. Diámetro del impulsor: 11 pulg. Capacidad: 380 gpm. Motor eléctrico Reliance, 20 hp, 1760 rpm, 460 V, 24,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector S-line de 4 pulgadas. Salidas: (1) Conexión S-line de 4 pulg. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX686.1a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP10521
  • Número de serie: 5122119

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 380
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 11
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 24
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256TC

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 16.5
  • Altura (pulgadas): 20

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam FP10521 (20 HP, 380 GPM máx.)