Bomba centrífuga sanitaria Fristam FPE 722 C - 4 HP
Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FPE 722 C. Serie: 42442361. Fabricado en Alemania. Motor clasificado para aplicaciones de 50 Hz y 60 Hz. 3 kW, 690/400 voltios, 3,6/6,2 amperios, 50 Hz, 2880 RPM. 4 HP, 460 voltios, 6,1 amperios, 60 Hz, 3485 RPM. Caudal aproximado: 100 GPM. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBMO02.2
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPE722C
- Serial Number: 42442361
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Beer Brewery