Bomba centrífuga sanitaria Fristam FPE 722 C - 5 HP
Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FPE 722 C. Serie: 42442170. Fabricado en Alemania. Motor clasificado para aplicaciones de 50 Hz y 60 Hz. 4 kW, 380-415 / 660-720 voltios, 7,9-7,2 / 4,6-4,2 amperios, 50 Hz, 2820 RPM. 5 HP, 420-480 / 730-830 voltios, 7,8-7,1 / 4,5-4,1 amperios, 60 Hz 3385 RPM. Caudal aproximado: 100 GPM. Diámetro del impulsor: 6 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBMO01.2
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPE722C
- Serial Number: 42442170
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Beer Brewery