Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX3451-235. El caudal de la bomba nueva es de 125 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Impulsor: 9 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico Baldor. 5 CV, 1760 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 A, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) Línea S de 3 pulgadas. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) Puerto de 3/8 pulg. Carro de acero inoxidable para mayor maniobrabilidad. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 2-5/8 pulgadas de alto (ACN65).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPLS150.3
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3451-235
  • Número de serie: FPX34511963635

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FPX