Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

1991 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1732-160. S/N: 132171075. El caudal de la bomba nueva es de 225 gpm con la potencia y presión requeridas. Diámetro del impulsor: 5 ½ pulgadas o 160 mm. Opción de sello: simple, mecánico. Motor industrial Baldor, 15 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 37.5-34/17 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN 42). MODA

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCF175.7
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX1732-160
  • Número de serie: 132171075

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FPX