Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

1999 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1161-320. El caudal aproximado para una bomba nueva es de 800 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 12 pulg. (305 mm). Motor eléctrico Baldor: 50 Hp, 1800 Rpm, 230/460 V, trifásico. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entrada/Salida: (2) accesorios S-line de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 1-1/2 pulgadas de alto (ACN62).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOIP9011
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX1161-320
  • Número de serie: FPX1161992322

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FPX